Joker 6004 fogókulcs készlet, önbeálló, VDE szerint szigetelt 4

Cikkszám: 813755 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm molibdén acél

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6004 Joker 4 Set 1
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Fogókulcs 250 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813755 4
EAN / GTIN 4013288221803
Gyártó száma 05020170001

Leírás

Kivitel:

  • Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák.
  • Új fokozatmentes automatikus beállítás a hatszög csavarokra és anyákra való egyszerű felhelyezéssel.
  • Gyors és folyamatos csavarozás a kulcs levétele nélkül a mechanikus racsni funkciónak köszönhetően.
  • A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.
  • Különösen kicsi, csupán 30°-os utánfogási szög a pofában lévő sarokméretű prizmáknak köszönhetően.

Darabonként bevizsgált szerszám DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. A markolat elején lévő lecsúszás elleni védelem növeli a biztonságot. A tolóka funkció további védelmet nyújt a nem szigetelt pofák érintésmentes és biztonságos nyitásához.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Tárolás: Textil összehajtogatható tasak
1-1 db 813750 sz. fogókulcs: XS; S; M; L méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek