Reguliuojamų veržliarakčių Joker 6004 rinkinys, Susireguliuojantis, izoliuotas VDE, Atsuktuvų skaičius: 4

Prekės Nr.: 813755 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Apdirbama medžiaga chromo molibdeno plienas
Serija Joker
Gamintojo pavadinimas 6004 Joker 4 Set 1
Pakuotė krepšys
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Įrankių skaičius 4 vnt.
Spalva geltona; raudona
Medžiaga, rankena iš plastiko; kaučiukas
Produkto rūšis Replių raktas
Savybės terkšlės funkcija; izoliuot.
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813755 4
EAN / GTIN 4013288221803
Gamintojo numeris 05020170001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

  • Apima visus metrinius ir colinius matmenis atitinkamoje taikymo srityje.
  • Automatinis ir tolygus šešiakampių varžtų ir veržlių sukibimas.
  • Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.
  • Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.
  • Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.
  • Savarankiškai reguliuojama veržliarakčiu.
  • Lygiagrečios, glotnios žiaunos.
  • Patogi kabinimo kiaurymė, kabinimui ant dirbtuvių sienos.

Izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 reguliuojamą veržliaraktį Nr. 813750: Dyd. XS; S; M; L
Sudėta į: Medžiaginis dėklas