Sleuteltangenset Joker 6004, zelfinstellend, VDE-geïsoleerd 4

Artikelnummer: 813755 4
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-molybdeenstaal

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6004 Joker 4 set 1
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813755 4
EAN/GTIN 4013288221803
Nummer fabrikant 05020170001

Omschrijving

Uitvoering:

  • Parallel geleide, gladde grijpbekken.
  • Nieuwe traploze zelfinstelling door eenvoudig aanzetten op zeskantbouten en moeren.
  • Snel en doorlopend vastschroeven zonder afzetten van de sleutel door mechanische ratelfunctie.
  • Hefboommechanisme bij het grijpen voorkomt wegglijden en beschadigingen.
  • Bijzonder kleine tegenzwenkhoek van slechts 30° door het plaatsen in de hoekwijdte-prisma’s in de bek.

Per stuk getest gereedschap volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. De veiligheid wordt vergroot door de wegglijbescherming aan het voorste uiteinde van de handgreep. Extra bescherming door de schuiffunctie voor contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Resp. 1 sleuteltang nr. 813750: Gr. XS; S; M; L
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen