Tångnyckelsats Joker 6004, självjusterande, VDE-isolerad 4

Art-nr: 813755 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Material: Krommolybdenstål

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6004 Joker 4 sats 1
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Tångnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 813755 4
EAN/GTIN 4013288221803
Tillverkarens nummer 05020170001

Benämning

Utförande:

  • Parallellt styrda, släta gripbackar.
  • Ny steglös självinställning genom enkel ansättning på sexkantsskruvar och muttrar.
  • Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag genom mekanisk spärrfunktion.
  • Hävstångsmekanism vid gripning förhindrar glidning och skador.
  • Extra liten omtagsvinkel, bara 30° genom ansättning via de triangelformade urtagen i käftarna.

Stycktestat verktyg enligt DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Säkerheten ökar genom halkskyddet i handtagets främre ände. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade käftarna.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Förvaring i: Textilväska
Vardera 1 tångnyckel nr 813750: Storlek XS; S; M; L

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar