{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Seria | Joker | |
| Oznaczenie producenta | 6004 Joker 4 Set 1 | |
| Opakowanie | torba | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki; Pełna izolacja | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 813755 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288221803 | |
| Numer producenta | 05020170001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |