{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Spændvidde, maks. a | 19 mm | |
| Spændvidde, min. a | 7 mm | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk; imperial | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Serie | Joker | |
| Producentbetegnelse | 6004 Joker 4 Set 1 | |
| Emballage | Taske | |
| Antal værktøjer | 4 stk. | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Type, led | lusterbart led | |
| Farve | grå; sort | |
| Produkttype | Polygriptang | |
| Egenskaber | skraldefunktion | |
| Overflade | matforkromet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 813745 4 | |
| EAN/GTIN | 4013288217516 | |
| Producentnummer | 05020110001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |