Sada klešťových klíčů, Joker 6004, Samonastavovací, izolace VDE, Počet přepážek: 4

Artiklové číslo: 813755 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Materiál chrom-molybdenová ocel
Řada Joker
Označení výrobce 6004 Joker 4 Set 1
Obal brašna
Třída jakosti VDE
Počet kusů nářadí 4 ks
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Barva Žlutá; červená
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Täyseristys
Povrch matně chromované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813755 4
EAN / GTIN 4013288221803
Číslo výrobce 05020170001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Rychlé a průběžné sešroubování bez snímání klíče díky mechanické funkci ráčny.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
  • Praktický závěsný otvor k uložení na stěně dílny.

Kontrola jednotlivých nástrojů podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Bezpečnost je zvýšena protiskluzovou ochranou v přední části rukojeti. Dodatečná ochrana funkcí posuvu pro bezkontaktní a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klešťovém klíči č. 813750: Vel. XS; S; M; L
Uložení v: textilní skládací taška