{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Serie | Joker | |
| Herstellerbezeichnung | 6004 Joker 4 Set 1 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 St. | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Produktart | Zangenschlüssel | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; vollisoliert | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 813755 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288221803 | |
| Herstellernummer | 05020170001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |