{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Serie | Joker | |
| Denumirea producătorului | 6004 Joker 4 Set 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Număr de unelte | 4 buc. | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Material, mâner | cauciuc; plastic | |
| Tip produs | Chei tip cleşte | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet; Izolate complet | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813755 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288221803 | |
| Număr producător | 05020170001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |