Sikkerhedssaks SECUPLUS med 2-komponentgreb, Hel længde: 218mm

Art.-nr.: 769245 218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Signalblå
Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Griff; Griffinnenseiten
Serie SECUPLUS
Producentbetegnelse SECUPLUS 564; SECUPLUS 363; SECUPLUS 564; SECUPLUS 565; SECUPLUS 568; SECUPLUS 564
Kvalitets- og testsejl ingen; ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej; nej
Farve blå; sort; blå; sort
Produkttype universalsaks; universalsaks
Skærlængde 80 mm
Egenskaber, saks rustfrit
Egenskab, greb Tokomponentgreb; Tokomponentgreb
Materiale specialstål (INOX); specialstål (INOX)
Samlet længde 218 mm; 224 mm
Materiale, greb kunststof
Vægt, samlet 93 g
Indhold enkelt del; enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769245 218
EAN/GTIN 4002632921322
Producentnummer 564001.00
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponentgreb. Skær af rustfrit specialstål med meget god skæring og lang levetid. Specialslibningen af saksebladene beskytter mod snitsår, og de afrundede spidser reducerer risikoen for, at man stikker sig.

Anvendelse:

Papir, karton, tekstil, folie, kunststofbånd m.m.