Sikkerhedssaks SECUPLUS med 2-komponentgreb, Hel længde: 216mm

Art.-nr.: 769245 216
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, turkis Pastelturkis
Beskrevet del Griffinnenseiten; Griff
Serie SECUPLUS
Producentbetegnelse SECUPLUS 363; SECUPLUS 564; SECUPLUS 565; SECUPLUS 568; SECUPLUS 565
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sort; turkis
Produkttype universalsaks
Skærlængde 70 mm
Egenskaber, saks med trådskærer
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 216 mm
Materiale, greb kunststof
Vægt, samlet 123,5 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769245 216
EAN/GTIN 4002632921339
Producentnummer 565001.00
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponentgreb. Skær af rustfrit specialstål med meget god skæring og lang levetid. Specialslibningen af saksebladene beskytter mod snitsår, og de afrundede spidser reducerer risikoen for, at man stikker sig.
Med trådkærv til tråd og kabler og med kløer til opdrejning af låse.

Anvendelse:

Papir, karton, tekstil, folie, kunststofbånd m.m.