3M™ Aluminium-klæbebånd 433L

Art.-nr.: 7100160203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klebeband

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100160203
EAN/GTIN 04054596573772
Producentnummer 7100160203
L-nummer L01310 567
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M aluminiumstape 433 L (variant af 433 med beskyttelsespapir) er beregnet til sømning, sammenføjning og forsegling i forskellige anvendelser, hvor høje temperaturer er et problem. Den adapterbare Soft aluminium aluminium klæbebånd er belagt med et gennemsigtigt silikoneklæbemiddel, der klæber til forskellige vanskelige materialer og danner en stærk og pålidelig binding selv ved høje temperaturer. Denne klæbebånd har en temperaturbestandighed på -54 grader til +316 grader. Derudover er kravene til flammehæmning i henhold til F.A.R. opfyldt 25.853(A) og UL-godkendte komponenter (filnummer QQQW2.MH122798). Anbefalede anvendelser: • Strålingsreflektor ved høje temperaturer • splejsning af aluminiumsfolie før hærdning • fastgørelse af det sidste ydre lag af et net af smalle ruller med metalhærdning mærkning • belægning af varmeelementer eller kabler til varmefordeling

Fordel:

  • Kan bearbejdes til stansede dele
  • Flamme-, fugt-, vejr-, UV- og kemikalieresistente
  • Den varmeledende klæbebånd understøtter varmeafledning for at beskytte temperaturfølsomme materialer
  • Kan bruges til at forbedre opvarmnings- og køleeffektiviteten
  • Soft aluminium aluminium klæbebånd tilpasser sig buede og 3-dimensionelle overflader
  • Flammehæmmende - opfylder kravene til HURTIG
  • 25.853, litra a)
  • Ul-godkendt komponent (filnummer QQW2.MH122798)