• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban en aluminium Haute température 3M™ 433L

Réf.: 7100160203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100160203
EAN / GTIN 04054596573772
Réf. fabricant 7100160203
Article hors catalogue L01310 567
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban en aluminium Haute température 3M™ 433L (version double protecteur du 433) est conçu pour exceller dans de nombreuses applications de jointage et d'étanchéité où les températures élevées constituent une préoccupation. Notre ruban à support en aluminium extradoux est recouvert d'un adhésif en silicone sensible à la pression qui adhère à une variété de substrats difficiles tout en maintenant un collage fort et fiable, même à des températures élevées. Ce ruban met en avant une excellente plage de performances, de -54 °C à 316 °C, et répond aux exigences de l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853 (a). C'est un composant reconnu UL (fichier QQQW2.MH122798). Applications recommandées : • Applications de protection contre la chaleur à haute température • Raccords de bobines Jumbo en aluminium • Maintien de la fin du film de rouleaux de largeur étroite pendant le processus de recuit du métal • Couverture des éléments chauffants ou des câbles pour distribuer la chaleur

Avantage(s):

  • Convient aux applications de découpage
  • Résistance aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV et aux produits chimiques
  • Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur pour protéger les matériaux sensibles aux températures
  • Peut être utilisé pour améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
  • Résistant aux flammes – conforme aux exigences de l'essai d'inflammabilité FAR.
  • 25.853 (a)
  • Composant reconnu UL (fichier QQQW2.MH122798)

Conseillers produits et services

Connectez-vous