3M™ Bandă din folie de aluminiu pentru temperaturi ridicate 433L, argintie, 25 mm x 55 m, 0,09 mm, restricționat

Cod articol: 7100160203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7100160203
EAN / GTIN 04054596573772
Număr producător 7100160203
L-Număr L01310 567
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de aluminiu 3M™ 433L (varianta de 433 cu hârtie protectoare) este destinată pentru hemming, îmbinare și etanșare în diverse aplicații în care temperaturile ridicate reprezintă o problemă. Banda adezivă din aluminiu moale adaptabilă este acoperită cu un adeziv siliconic transparent care aderă la diverse materiale dificile și formează o legătură puternică și fiabilă chiar și la temperaturi ridicate. Această bandă adezivă are o rezistență la temperatură de -54 ° C până la +316 °. În plus, cerințele pentru ignifugare în conformitate cu F.A.R. sunt îndeplinite 25,853(a) și componentele aprobate ul (numărul fișierului QQQW2.MH122798). Aplicații recomandate: • Reflector de radiații la temperaturi ridicate • îmbinarea foliilor de aluminiu înainte de temperare • fixarea ultimului strat exterior al unei pânze de role înguste cu marcaj de temperare metalică • acoperirea elementelor de încălzire sau a cablurilor pentru distribuția căldurii

Avantaj:

  • Poate fi prelucrat în piese perforate
  • Flacără, umezeală, vreme, UV și rezistent la substanțe chimice
  • Banda adezivă care conduce la căldură ajută la disiparea căldurii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
  • Poate fi utilizat pentru a îmbunătăți eficiența încălzirii și răcirii
  • Banda adezivă din aluminiu moale se adaptează la suprafețele curbate și 3-dimensionale
  • Flame Retardant - îndeplinește cerințele FAST
  • 25,853(a)
  • Componentă aprobată de UL (numărul fișierului QQQW2.MH122798)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă