• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ High Temperature Aluminiumfolie band 433L, Silver, 25 mm x 55 m, 0.09 mm, Restricted

Artikelnummer: 7100160203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100160203
EAN/GTIN 04054596573772
Nummer fabrikant 7100160203
L-nummer L01310 567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape voor hoge temperaturen 433L (variant van 433 met liner) is ontwikkeld voor uitstekende prestaties bij verzegelen, splicen en afdichten in allerlei toepassingen waarbij hoge temperaturen een rol spelen. Onze tape met zeer zachte aluminiumrug is gecoat met drukgevoelige siliconelijm die op allerlei moeilijke ondergronden voor een sterke en betrouwbare hechting zorgt, zelfs bij hoge temperaturen. Deze tape levert uitstekende prestaties bij een temperatuurbereik van -54 °C tot 316 °C, voldoet aan de vuurbestendigheidseisen volgens FAR 25.853 (a) en is UL-gecertificeerd (dossier QQQW2.MH122798). Aanbevolen toepassingen: • Hitteafschermingstoepassingen • Splicen van jumborollen aluminiumfolie • Vasthouden van het laatste deel van rollen met een beperkte breedte tijdens metaalgloeiprocessen • Bedekken van verwarmingselementen of draden om warmte te verspreiden

Voordeel:

  • Geschikt voor stansprocessen
  • Bestand tegen brand, vocht, weersinvloeden, uv-straling en chemische stoffen
  • Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
  • Kan de verwarmings- en koelefficiëntie verbeteren
  • Zeer zachte aluminiumfolierug vormt zich naar gebogen en oneffen oppervlakken
  • Vlambestendig – voldoet aan de eisen volgens FAR 25.853(a)
  • UL-gecertificeerd (dossier QQQW2.MH122798).

Diensten en productadviseurs

Meld u aan