{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Aluminio gris | |
| Serie | 433L | |
| Denominación del fabricante | Aluminiumklebeband 433L | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | plateado | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Aluminio blando | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -54 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 316 grados | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Aislar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos | |
| Longitud | 55 m | |
| Anchura | 25 mm | |
| Espesor | 0,09 mm |
| Número de artículo | 7100160203 | |
| EAN / GTIN | 04054596573772 | |
| Número del fabricante | 7100160203 | |
| Número L | L01310 567 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |