• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 433L, Silber, mit Liner, 25 mm x 55 m, 0.09 mm, Restricted

Artikel-Nr.: 7100160203
Preis pro 1 Stück
Netto: 212,37 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100160203
EAN / GTIN 04054596573772
Herstellernummer 7100160203
L-Nummer L01310 567
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Aluminiumklebeband 433L (Variante von 433 mit Schutzpapier) ist zum Säumen, Verbinden und Abdichten in verschiedenen Anwendungen vorgesehen, in denen hohe Temperaturen ein Problem darstellen. Das anpassungsfähige Weich-Aluminium-Klebeband ist mit einem transparenten Silikon-Klebstoff beschichtet, der auf verschiedenen schwierigen Werkstoffen haftet und selbst bei hohen Temperaturen eine starke und zuverlässige Verbindung bildet. Dieses Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -54 ° C bis +316 °. Des Weiteren werden die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit gemäß F.A.R. erfüllt 25.853(a) sowie UL anerkannte Komponente (Aktenzeichen QQQW2.MH122798). Empfohlene Anwendungsbereiche: • Strahlungsreflektor bei hohen Temperaturen • Spleißen von Aluminiumfolien vor dem Tempern • Befestigen der letzten äußeren Lage einer Bahn von schmalen Rollen bei Metallanlassbeschriftung • Beschichten von Heizungselementen oder Kabeln zur Wärmeverteilung

Vorteil:

  • Kann zu Formstanzteilen verarbeitet werden
  • Flamm-, feuchtigkeits-, witterungs-, UV- und chemikalienbeständig
  • Das wärmeleitende Klebeband unterstützt die Wärmeableitung zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
  • Kann zur Verbesserung der Heiz- und Kühleffizienz eingesetzt werden
  • Das Weich-Aluminium-Klebeband passt sich gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen an
  • Schwer entflammbar – erfüllt die Anforderungen gemäß F.A.R.
  • 25.853(a)
  • Von UL anerkannte Komponente (Aktenzeichen QQQW2.MH122798)