Popis:
Hliníková páska 3M™ 433L (varianta 433 s ochranným papírem) je určena pro lemování, spojování a utěsnění v různých aplikacích, kde jsou vysoké teploty problémem. Adaptabilní Soft hliník lepicí hliník lepicí páska je potažen průhledným silikonovým lepidlem, které přilne k různým obtížným materiálům a vytváří silné a spolehlivé spojení i při vysokých teplotách. Tento lepicí páska má teplotní odolnost -54 ° C až +316 °. Kromě toho jsou požadavky na zpomalování hoření podle F.A.R. splněny 25,853(a ) a UL-schválené komponenty (číslo souboru QQQQW2.MH122798). Doporučené aplikace: • Radiační reflektor při vysokých teplotách • spojování hliníkových fólií před temperováním • upevnění poslední vnější vrstvy pásu úzkých válečků s kovovým popouštěcím označením • potahování topných prvků nebo kabelů pro rozvod tepla
Výhoda:
- Může být zpracován na děrované díly
- Plamen, vlhkost, počasí, UV a chemická odolnost
- Tepelně vodivý lepicí páska podporuje odvod tepla pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
- Lze použít ke zlepšení účinnosti vytápění a chlazení
- Soft hliník lepicí hliník lepicí páska se přizpůsobí zakřiveným a 3-rozměrným povrchům
- Plamenný retardant - splňuje požadavky FAST
- 25,853 písm. a )
- Komponenta schválená UL (číslo souboru QQQW2.MH122798)