Popis:
Hliníková páska 3M™ 433L (variant 433 s ochranným papierom) je určená na lemovanie, spájanie a utesňovanie v rôznych aplikáciách, kde sú problémy s vysokými teplotami. Prispôsobivý Soft hliník lepiaca hliník lepiaca páska je potiahnutý priehľadným silikónovým lepidlom, ktoré priľne k rôznym náročným materiálom a vytvára silné a spoľahlivé spojenie aj pri vysokých teplotách. Tento lepiaca páska má teplotnú odolnosť -54 ° C až +316 °. Okrem toho sú splnené požiadavky na retardanciu horenia podľa normy F.A.R. 25.853(a) a komponenty schválené UL (číslo súboru QQQW2.MH122798). Odporúčané aplikácie: • Radiačný reflektor pri vysokých teplotách • spájanie hliníkových fólií pred temperovaním • upevnenie poslednej vonkajšej vrstvy pásu úzkych valčekov s označením temperovania kovov • povlak vykurovacích prvkov alebo káblov pre distribúciu tepla
Výhoda:
- Môže byť spracovaný na lisované diely
- Plameň, vlhkosť, počasie, UV a chemická odolnosť
- Teplovodivé lepiaca páska podporuje odvádzanie tepla na ochranu materiálov citlivých na teplotu
- Môže byť použitý na zlepšenie účinnosti vykurovania a chladenia
- Soft hliník lepiaca hliník lepiaca páska sa prispôsobí zakriveným a 3-rozmerným povrchom
- Retardant plameňa - spĺňa požiadavky RÝCHLO
- 25.853 písm. a)
- Komponent schválený UL (číslo súboru QQQQW2.MH122798)