Frontgribetang TwinGrip® farvet, med grebsovertræk, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 705993 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 200 mm
Spændvidde maks. a 22 mm
Længde, kæber/mund 27 mm
Bredde, kæber/mund 11 mm
Materiale krom-vanadium-elektrostål
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade; takkede
Egenskaber Klembeskyttelse
Serie TwinGrip®
Producentbetegnelse Frontgreifzange TwinGrip®
Farve blå; rød
Form, kæber/mund ekstra slank; lige
Måleenhed, spændvidde imperial; metrisk
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 5
Spændvidde maks. 7/8 tommer
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Fremstillingsproces hærdet; sænksmedet
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705993 200
EAN/GTIN 4003773087250
Producentnummer 82 02 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Speciel, ekstra slank hovedform til brug, hvor der er meget lidt plads. Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Finindstilling af spær via affjedret trykknap, så gribevidden tilpasses præcist. Frontgribe- og sidegribefunktion. Tang kemisk gråfarvet, poleret hoved, tænder desuden induktionshærdede (ca. 61 HRC).
Håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Anvendelse:

Sikkert plant greb også på flade emner takket være trepunktskontaktflade. Desuden gribning, tilspænding og løsning af sejhærdede skruehoveder samt slidte bolte og skruer.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.