Szczypce przednie TwinGrip® atramentowane, z nakładkami, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 705993 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 200 mm
Rozstaw maks. a 22 mm
Długość szczęk 27 mm
Szerokość szczęk 11 mm
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach; Ząbkowane
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Seria TwinGrip®
Oznaczenie producenta Frontgreifzange TwinGrip®
Kształt szczęk bardzo smukłe; prostych
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 5
Rozstaw maks. 7/8 cal
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705993 200
EAN / GTIN 4003773087250
Numer producenta 82 02 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Regulacja precyzyjna z zapadką za pomocą przycisku na sprężynie, zapewnia lepsze dopasowanie rozwartości. Funkcja chwytania z przodu i z boku. Szczypce czernione na szaro, główka polerowana, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Zastosowanie:

Bezpieczne chwytanie z przodu również płaskich elementów dzięki przyleganiu w trzech punktach. Chwytanie, dokręcanie i odkręcanie również ulepszanych łbów śrub oraz zużytych trzpieni i śrub.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.