{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 22 mm | |
| Longueur mors/mâchoire | 27 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 11 mm | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Exécution des mors/mâchoires | appui en 3 points; avec dents | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement | |
| Série | TwinGrip® | |
| Référence fabricant | Frontgreifzange TwinGrip® | |
| Forme mors/mâchoire | droit; très étroite | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système impérial; système métrique | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 5 | |
| Capacité de serrage max. | 7/8 pouce | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 705993 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Réf. fabricant | 82 02 200 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |