{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Apertura max a | 22 mm | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 27 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 11 mm | |
| Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Struttura a 3 punti; Es. dentata | |
| Caratteristiche | Fermo di contrasto | |
| Serie | TwinGrip® | |
| Denominazione originale prodotto | Frontgreifzange TwinGrip® | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte; ultrasottili | |
| Unità di misura apertura | sistema imperiale; sistema metrico | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 5 | |
| Apertura max | 7/8 pollici | |
| Colore | blu; rosso | |
| Esecuzione | 2 K | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 705993 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Codice del produttore | 82 02 200 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |