{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 200 mm | |
| Duljina čeljusti | 27 mm | |
| Širina čeljusti | 11 mm | |
| Stezni raspon za šesterokute | 22 mm | |
| Stezni raspon za cijevi | 7/8 col | |
| Broj ureza za fino podešavanje | 5 | |
| Izvedba čeljusti | Sustav s 3 točke | |
| Drška | presvučeno plastikom | |
| Materijal | Krom-vanadij elektročelik | |
| Serija | TwinGrip® | |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za cijevi |
| Broj artikla | 705993 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Broj proizvođača | 82 02 200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |