{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 200 mm | |
| Comprimento do mordente | 27 mm | |
| largura do mordente | 11 mm | |
| Largura de aperto para sextavado | 22 mm | |
| Largura de aperto para tubos | 7/8 polegada | |
| Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 5 | |
| Modelo do mordente | Instalação de 3 pontos | |
| Punho | revestido com plástico | |
| Material | Aço elétrico cromo-vanádio | |
| Série | TwinGrip® | |
| Tipo de produto | Alicate de preensão de tubos |
| Número do artigo | 705993 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773087250 | |
| Número do fabricante | 82 02 200 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |