Frontgribetang TwinGrip® kemisk sortfarvet, Hel længde: 150mm

Art.-nr.: 705991 150
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TwinGrip®
Farve rød; sort
Form, kæber/mund ekstra slank
Længde, kæber/mund 21 mm
Bredde, kæber/mund 9 mm
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade; takkede
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde maks. 16 mm
Egnet til rør (ydre diameter) imperial; rør (udvendig diameter) metrisk
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 3
Med returfjeder ja
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype Gribetang
Materiale krom-vanadium-elektrostål
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Fremstillingsproces sænksmedet
Længde i alt 150 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705991 150
EAN/GTIN 4003773089353
Producentnummer 82 01 150
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Speciel, ekstra slank hovedform til brug, hvor der er meget lidt plads. Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Finindstilling af spær via affjedret trykknap, så gribevidden tilpasses præcist. Frontgribe- og sidegribefunktion. Tang kemisk gråfarvet, poleret hoved, tænder desuden induktionshærdede (ca. 61 HRC).
Greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Sikkert plant greb også på flade emner takket være trepunktskontaktflade. Desuden gribning, tilspænding og løsning af sejhærdede skruehoveder samt slidte bolte og skruer.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.