Přední podavač TwinGrip® atramentované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 705993 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 200 mm
Šířka upnutí max. a 22 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 27 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 11 mm
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém; Ozubené
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Řada TwinGrip®
Označení výrobce Frontgreifzange TwinGrip®
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý; velmi úzké
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 5
Šířka upnutí max. 7/8 palec
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705993 200
EAN / GTIN 4003773087250
Číslo výrobce 82 02 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana před zhmožděním následkem sevření. Jemné nastavení západky pomocí tlačítka s pružinou, pro přesné přizpůsobení rozsahu úchopu. Funkce čelního a bočního úchopu. Kleště šedě atramentované, hlava leštěná, zuby dodatečně induktivně kalené (cca 61 HRC).
Rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Použití:

Spolehlivé čelní uchopení i plochých obrobků díky tříbodovému systému. Uchopení, dotažení a uvolnění také zušlechtěných hlav šroubů a rovněž opotřebovaných čepů a šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.