{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Deschidere max. a | 22 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 27 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 11 mm | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Execuția obrajilor/gurii | Sistem în 3 puncte; Dințat | |
| Caracteristici | Protecţie prindere | |
| Serie | TwinGrip® | |
| Denumirea producătorului | Frontgreifzange TwinGrip® | |
| Forma fălcilor/gura | drept; foarte subţire | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial; metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 5 | |
| Deschidere max. | 7/8 inch | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 705993 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773087250 | |
| Număr producător | 82 02 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |