Priekinio sugriebimo replės TwinGrip® dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 705993 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 200 mm
Užspaudimo ribos max. a 22 mm
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 27 mm
Žiaunų / veržliarakčio plotis 11 mm
Apdirbama medžiaga chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Žiaunų / veržliarakčių modelis 3 taškų kiaurymių matuokliai; dantyt.
Savybės Apsauginis fiksatorius
Serija TwinGrip®
Gamintojo pavadinimas Frontgreifzange TwinGrip®
Spalva mėlyna; raudona
Formos žiaunos / veržliaraktis tiesus; ypač plonas
Slėgio matavimo vienetas imper.; metrais
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Fiksavimo padėčių kiekis 5
Užspaudimo ribos max. 7/8 in
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis vamzdinės replės
Paviršius poliruot.; su antikorozine danga
Gamybos metodas grūdint.; kaldint. štampuojant
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705993 200
EAN / GTIN 4003773087250
Gamintojo numeris 82 02 200
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Speciali, itin plona galvutės forma darbams siaurose zonose. Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte Tiksliai sureguliuokite mygtuku, kad būtų galima tiksliai nustatyti sugriebimo plotį. Sugriebimo iš priekio ir šono funkcija. Replės pilkos, dengtos antikorozine danga, galvutė poliruota, dantukai grūdingi (apytiksliai 61 HRC).
keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

Paskirtis:

Dėl trijų taškų sistemos galima saugiai ir patikimai sugriebti net ir plokščius ruošinius. Galima sugriebti, priveržti ir atlaisvinti net grūdintų varžtų galvutes, taip pat susidėvėjusius varžtus ir kaiščius.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.