Udførelse:
Koblingstang med 15 cm diameter
Bestående af en koblingstang og pose
lokaliserer nedgravet udstyr
Kompatibel med 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 og 2250M lokalisatorer
Beskrivelse:
3M™ Dynatel™ Dyna Coupler er et værktøj, der er specielt designet til at hjælpe med at lokalisere underjordiske anlæg. Det gør det muligt at koble RF-sporetonen til rør med stor diameter, bundtkabler og kabler, der er indkapslet i tilgængelige ikke-metalliske kanaler. Denne kobler fungerer i et temperaturområde fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F).
Egenskab:
Gør det muligt at koble rør med stor diameter, kabelbundter og meget mere til RF-sporingstoner.
Støtter lokalisering af underjordiske anlæg
Enheden er vandtæt og modstandsdygtig over for kortvarig nedsænkning
Egnet til et temperaturområde fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Med taske
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer