3M™ Dynatel™ 1196/C Csatlakozó bilincskészlet Dynatel lokátorokhoz

Cikkszám: 7000031490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000031490
EAN / GTIN 50054007190429
Gyártó száma 7000031490

Leírás

Kivitel:

15 cm átmérőjű csatlakozófogó
Csatlakozófogókból és táska-ből áll.
Földalatti létesítmények felkutatása
Kompatibilis az 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 és 2250M.

Leírás:

A 3M™ Dynatel™ Dynatel csatoló egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten föld alatti létesítmények helyének meghatározására terveztek. Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és az elérhető, nem fémes csatornákban elvezetett kábelek párosítását RF nyomkövető hangokkal. Ez a csatoló -20 és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban használható

Jellemző:

Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és egyebek párosítását az RF nyomkövető hangokkal.
Támogatja a földalatti létesítmények lokalizációját
A készülék vízálló és ellenáll a rövid bemerítésnek
-20 és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az táska

Figyelem:

1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez