Uitvoering:
Koppeltang met 15 cm diameter
Bestaande uit een koppeltang en zakje
Lokaliseert ondergrondse apparatuur
Compatibel met 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 en 2250M opspoorsystemen
Omschrijving:
3M™ USB-kabel voor de 2200M/2500 serie en 1420
Kenmerk:
Hiermee kunnen pijpen met grote diameter, kabelbundels en meer worden gekoppeld met RF-volgtonen.
Assisteert bij het lokaliseren van ondergrondse faciliteiten
Het toestel is waterdicht en bestand tegen korte onderdompeling
Geschikt voor een temperatuurbereik van -20 tot 50 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Met tas
Tip:
Voor elektrische isolatie tot 1 kV, bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen