• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dynatel™ 1196/C Koppelzangen-Set für Dynatel Ortungsgeräte

Artikel-Nr.: 7000031490
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000031490
EAN / GTIN 50054007190429
Herstellernummer 7000031490

Beschreibung

Ausführung:

Koppelzange mit 15 cm Durchmesser
Bestehend aus Koppelzange und Tasche
Ortung erdverlegter Einrichtungen
Kompatibel mit den Ortungssystemen 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 und 2250M

Beschreibung:

Der 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler ist ein Werkzeug, das speziell auf die Lokalisierung unterirdischer Installationen ausgelegt ist. Er ermöglicht, Rohre mit großem Durchmesser, Kabelbündel und Kabel, die in zugänglichen, nicht metallischen Kanälen verlegt sind, mit RF-Trackingtönen zu koppeln. Dieser Coupler eignet sich für einen Einsatztemperaturbereich von -20 bis 50 °C.

Merkmal:

Ermöglicht, Rohre mit großem Durchmesser, Kabelbündel und mehr mit RF-Trackingtönen zu koppeln.
Unterstützt die Lokalisierung von unterirdischen Einrichtungen
Das Gerät ist wasserfest und beständig gegen ein kurzzeitiges Untertauchen
Geeignet für einen Temperaturbereich von -20 bis 50 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Mit Tasche

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen