Prevedenie:
Kolečka o průměru 15 cm.
Skládá se ze spojovacích kleští a pouzdro
Umístění podzemních objektů
Kompatibilní s modely 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 a 2250M.
Popis:
3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler je nástroj speciálně navržený pro lokalizaci podzemních instalací. Umožňuje propojit trubky velkých průměrů, kabelové svazky a kabely uložené v přístupných nekovových kanálech s RF sledovacími tóny. Tato spojka je vhodná pro provozní teplotu od -20 do 50 °C.
Charakteristika:
Umožňuje připojení trubic s velkým průměrem, kabelových svazků a dalších aplikací s tóny sledování RF.
Podporuje lokalizaci podzemních objektů
Zařízení je vodotěsné a odolné vůči krátkodobému ponoření
Vhodné pro teplotní rozsah -20 až 50 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
S pouzdro
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací