Izvedba:
Klešče za spenjanje s premerom 15 cm
Sestavljen iz klešč za spenjanje in vrečke
lociranje vkopane opreme
Združljiv z lokatorji 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 in 2250M
Opis:
3M™ Dynatel™ Dyna Coupler je orodje, ki je posebej zasnovano za pomoč pri iskanju podzemnih objektov. Omogoča spajanje radijskega sledilnega tona s cevmi velikega premera, snopičastimi kabli in kabli, zaprtimi v dostopnih nekovinskih kanalih. Ta spojnik deluje pri temperaturnem območju od -20 do 50 °C (-4 do 122 °F).
Lastnosti:
S trakovi za sledenje RF je mogoče povezati cevi velikega premera, kabelske snope in drugo.
Podpira lokalizacijo podzemnih objektov.
Enota je vodotesna in odporna na kratkotrajno potopitev
Primerno za temperaturno območje od -20 do 50 °C (-4 do 122 °F)
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Z vrečko
Opomba:
Za električno izolacijo do 1 kV, zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij