Esecuzione:
Pinze di accoppiamento con diametro di 15 cm
Composto da pinze di accoppiamento e sacchetto
Individua le apparecchiature interrate
Compatibile con i localizzatori 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 e 2250M
Descrizione:
Consente l’accoppiamento del tono di tracciatura a RF con tubazioni, cavi, blocchi di cavi e cavi racchiusi in condotti accessibili non metallici di grandi dimensioni.
Proprietà:
Consente di accoppiare tubi di grande diametro, fasci di cavi e altro ancora con toni di tracciamento RF.
Assistenza nella localizzazione delle strutture sotterranee
L'unità è impermeabile e resistente a brevi sommersioni
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Con borsa
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1 kV, la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche