3M™ Dyna-coupleur 15,2 cm 1196

Réf.: 7000031490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031490
EAN / GTIN 50054007190429
Réf. fabricant 7000031490

Description

Exécution:

Pince de couplage de 15 cm de diamètre
Composé d'une pince de couplage et d'une pochette
Localisation des équipements enterrés
Compatible avec les systèmes de localisation 2273, 2273M, 2220M, 2550, 2573, 2250, 2210 et 2250M

Description:

Le coupleur Dyna 3M™ Dynatel™ est un outil spécialement conçu pour aider à localiser les installations souterraines. Il permet le couplage de la tonalité de localisation RF à des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et des câbles enfermés dans des conduits non métalliques accessibles. Ce coupleur fonctionne dans une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C.

Caractéristique(s):

Permet de coupler des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et plus encore avec des tonalités de traçage RF.
Aide à localiser les installations souterraines.
L'appareil est résistant à l'eau et à une immersion de courte durée
Convient pour une plage de température de -20 à 50 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Avec poche

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques