Dette sortiment leveres uden beholder og er ideelt til brugere, der ønsker at anvende eksisterende opbevaringsløsninger eller integrere værktøjer fleksibelt i eksisterende systemer.
Gængse sortimenter til anbringelse i værkstedsvogne, filebænke, skuffeskabe etc.
HOLEX båndmål: 1 stk. nr. 462310 str. 5
DICK halvrundfil, hugning 2: 1 stk. nr.
513200 str. 200
Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr.
519400 str. 120
Nøglefilesæt i metaletui: 1 stk. nr.
518950 (6 dele)
Stålbørste: 1 stk. nr.
575000 str. 4
Stahlwille® dobbelte gaffelnøgler, sæt: 1 stk. nr.
611000 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® dobbelte ringnøgler, sæt: 1 stk. nr.
615500 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Vinkelskruetrækkersæt til indvendig sekskant: 1 stk. nr.
626072 str. 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® topnøglesortiment 1/2 tomme, inklusive drivdele: 1 stk. nr.
637916 str. 6 (28 dele)
Wera ligekærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr.
660110 str. 6 (3,5 - 9 mm)
Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr.
665022 str. 2,5
PB Swiss Tools ligekærvskruetrækker, kort: 1 stk. nr.
664100 str. 6,5
Wera skruetrækker, kort, til Phillips-skruer: 1 stk. nr.
668260 str. 2S
Wera skruetrækkersæt til Phillips-skruer: 1 stk. nr.
667710 str. 3 (3 dele)
Kraft-kombinationstang, forkromet: 1 stk. nr.
700401 str. 180
KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr.
705900 str. 250
KNIPEX® skævbider, forkromet: 1 stk. nr.
724861 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr.
740500 str. 175
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr.
745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
GARANT smedehammer: 1 stk. nr.
750110 str. 500
Blød hammer med nylonbaner: 1 stk. nr.
754120 str. 32
PB Swiss Tools syl med kunststofskaft: 1 stk. nr.
831600 str. 110
RENNSTEIG trekant-hulskraber med træskaft: 1 stk. nr.
836010 str. 150
RENNSTEIG fladskraber med træskaft: 1 stk. nr.
837020 str. 200
Tajima universalkniv, 18 mm klinge: 1 stk. nr.
845030Kunststof-smørekande med messingrør: 1 stk. nr.
083529 str. 80
Teleskopmagnetholder: 1 stk. nr.
081650 (længde 160 – 670 mm)
Lommelygte, LED: 1 stk. nr.
081437 BLACK