Sortiment nástrojů - základní vybavení 94dílná

Artiklové číslo: 680560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování volné
Mobilita +
Počet obsažených dílů 94 ks
Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Nabíjecí ne
Obal volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Číslo výrobce 680560
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Provedení:

Tento sortiment dodáváme bez kontejneru a je ideální pro uživatele, kteří chtějí využít stávající úložná řešení nebo flexibilně integrovat nástroje do stávajících systémů.

Použití:

Obvyklé sady pro uložení v dílenských vozících, pracovních stolech, zásuvkových skříních, atd.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr HOLEX: 1 ks č. 462310 vel. 5
Půlkulatý pilník DICK sek 2: 1 ks č. 513200 vel. 200
Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva: 1 ks č. 519400 vel. 120
Sada zámečnických pilníků v plechovém pouzdru: 1 ks č. 518950 (6dílná)
Ruční drátěný ocelový kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 4
Sada oboustranných otevřených klíčů Stahlwille®: 1 ks č. 611000 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Sada oboustranných očkových klíčů Stahlwille®: 1 ks č. 615500 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Sada úhlových šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem: 1 ks č. 626072 vel. 8 (2 - 10mm)
Sada nástrčných klíčů Stahlwille® 1/2 palce, včetně pohonných dílů: 1 ks č. 637916 vel. 6 (28dílná)
Sada plochých šroubováků Wera: 1 ks č. 660110 vel. 6 (3,5 - 9 mm)
Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks č. 665022 vel. 2,5
Plochý šroubovák PB Swiss Tools, krátký: 1 ks č. 664100 vel. 6,5
Sada krátkých šroubováků Wera pro šrouby Phillips: 1 ks č. 668260 vel. 2S
Sada šroubováků Wera pro Phillips: 1 ks č. 667710 vel. 3 (3dílná)
Silové kombinované kleště, chromované: 1 ks č. 700401 vel. 180
Siko kleště KNIPEX®: 1 ks č. 705900 vel. 250
Stranové štípací kleště KNIPEX®, chromované: 1 ks č. 724861 vel. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 vel. 175
Sada průbojníků a důlčík RENNSTEIG: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Zámečnické kladivo GARANT: 1 ks č. 750110 vel. 500
Palička s nylonovými vložkami: 1 ks č. 754120 vel. 32
Šídlo PB Swiss Tools, s plastovou rukojetí: 1 ks č. 831600 vel. 110
Trojhranný dutý škrabák RENNSTEIG s dřevěnou rukojetí: 1 ks č. 836010 vel. 150
Plochý škrabák RENNSTEIG s dřevěnou rukojetí: 1 ks č. 837020 vel. 200
Univerzální nůž Tajima, čepel 18 mm: 1 ks č. 845030
Plastová olejnička s mosaznou trubičkou: 1 ks č. 083529 vel. 80
Teleskopický magnetický zvedák: 1 ks. č. 081650 (délka 160 – 670 mm)
Kapesní svítilna, LED: 1 ks č. 081437 BLACK