Hobbykniv med 2K-greb, med 1 knækklinge, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845030 18
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
782 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Farve gul; gul; sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8; 8
Produkttype knive; knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, knækbar; klinge fikserbar; Softgrip-greb
Tykkelse, klinge 0,5 mm; 0,5 mm
Længde, klinge 100 mm; 100 mm
Bredde, klinge 18 mm; 18 mm
Type, klinge Knækklinge; Knækklinge
Sikkerhedsteknologi låseanordning; klinge, indtrækkelig
Længde, greb 160 mm
Materiale, greb kunststof; kunststof
Længde i alt 160 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845030 18
EAN/GTIN 4975364019219
Producentnummer LC561
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Betegnelse

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Ergonomiška, gumuota 2-jų komponentų rankena saugiam darbui. Absoliučiai patikimas geležtės fiksavimas rantytu užveržimo varžtu. Su 1 nulaužiama geležte (panašus į Nr. 845010 dyd. 10), 8 dalių, 18 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.