Bazinės įrangos komplektas 94 vnt.

Prekės Nr.: 680560
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 95 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas palaidi
Mobilumas +
Pridedamų dalių skaičius 94 vnt.
Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Gamintojo pavadinimas Werkzeugsortiment Grundausstattung 94-teilig
Pakuotė palaidi
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Gamintojo numeris 680560
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Modelis:

Šis komplektas pristatomas be dėklo, todėl idealiai tinka vartotojams, kurie naudojasi jau turimais laikymo sprendimais arba nori lanksčiai integruoti įrankius į esamas sistemas.

Paskirtis:

Populiariausi rinkiniai, sudedami į dirbtuvių vežimėlius, varstotus, spintas su stalčiais ir t. t.

Tiekiama:

HOLEX ruletė: 1 vnt. Nr. 462310 dyd. 5
DICK pusapvalė dildė, įkartos dydis 2: 1 vnt. Nr. 513200 dyd. 200
Dildės rankena iš kietmedžio: 1 vnt. Nr. 519400 dyd. 120
Raktų dildžių rinkinys skardinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 518950, 6 dalių
Plieninės vielos rankinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 4
Stahlwille® dvipusių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 611000 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® dvikilpių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 615500 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)
L formos raktų rinkinys vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® 1/2 colio galvučių rinkinys su pavara: 1 vnt. Nr. 637916 dyd. 6 iš 28 dalių
Wera plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660110 dyd. 6 (3,5 - 9 mm)
Įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665022 dyd. 2,5
PB Swiss Tools trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 6,5
Wera trumpų raktų rinkinys Phillips varžtams: 1 vnt. Nr. 668260 dyd. 2S
Wera raktų rinkinys Phillips varžtams: 1 vnt. Nr. 667710 dyd. 3 (3 dalių)
Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 700401 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705900 dyd. 250
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 724861 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120mm)
GARANT šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500
Plaktukas su nailoniniais antgaliais: 1 vnt. Nr. 754120 dyd. 32
PB Swiss Tools yla su plastikine rankena: 1 vnt. Nr. 831600 dyd. 110
RENNSTEIG skutiklis medine rankena: 1 vnt. Nr. 836010 dyd. 150
RENNSTEIG plokščias skutiklis su medine rankena: 1 vnt. Nr. 837020 dyd. 200
Tajima universalus peilis, 18 mm geležtė: 1 vnt. Nr. 845030
Plastikinė tepalinė su žalvariniu vamzdeliu: 1 vnt. Nr. 083529 dyd. 80
Teleskopinis magnetinis kėliklis: 1 vnt. Nr. 081650 (ilgis 160 – 670 mm)
Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 JUODA