Skruetrækker til ligekærv, kort, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664100 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Udførelse lige
Klingelængde 30 mm
Produktionsmetode smedet
Grebsegenskaber fast klinge
Grebstype standardgreb
Klingehøjde 0,6 mm
Klingebredde 4 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Standard svarer til DIN 5265
Samlet længde 75 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664100 4
EAN/GTIN 7610733086207
Producentnummer 135.2-30

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Smedet, planparallel klinge.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet; sort skær.