Topnøglesortiment 1/2″-firkant 28 dele, Type: 6

Art.-nr.: 637916 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 28 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-32

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 28
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-32 mm
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637916 6
EAN/GTIN 4018754260850
Producentnummer 96031409
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 22 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks