Trekantskraber, Klingelængde: 100mm

Art.-nr.: 836010 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 1
Variant hulskraber
Materiale krom-vanadium-stål
Form, klinge trekant
Bredde, klinge 14 mm
Længde, klinge 100 mm
Standard DIN 8350 C
Længde i alt 200 mm
Materiale, greb træ
Overflade lakeret
Indhold enkelt del
Produkttype skraber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 836010 100
EAN/GTIN 4049002006791
Producentnummer 462 100 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Trekant-hulprofilklinge i krom-vanadium-stål, lakeret træskaft.

Norm:

DIN 8350 C