Gereedschapsassortiment A / 95-delig − basisuitrusting

Artikelnummer: 680560
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 680560
EAN/GTIN 2050001021847

Omschrijving

Toepassing:

Gangbare assortimenten voor in gereedschapswagens, werkbanken, ladenkasten, etc.

Levering:

Tajima rolbandmaat: 1 St. nr. 462300 maat 5
DICK halfronde vijl, kap 2: 1 St. nr. 513200 maat 200
Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120
Set sleutelvijlen, in blikken doos: 1 St. nr. 518950 (6-delig)
Handstaalborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 4
Stahlwille® steeksleutelset: 1 St. nr. 611000 gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® ringsleutelset: 1 St. nr. 615500 gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Set haakse stiftsleutels voor binnenzeskant: 1 st. nr. 626072 gr. 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® dopsleutelassortiment 1/2 inch inclusief aandrijfdelen: 1 St. nr. 637916 maat 6 (28-delig)
Wera set sleufschroevendraaiers: 1 St. nr. 660110 maat 6 (3,5 - 10 mm)
Spanningzoeker 150 − 250 V: 1 St. nr. 665014 gr. 2,5
PB Swiss Tools sleufschroevendraaier kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5
Wera schroevendraaier kort voor Phillips: 1 St. nr. 668260 maat 2S
Wera set schroevendraaiers voor Phillips: 1 st. nr. 667710 gr. 3 (3-delig)
KNIPEX® kracht-combinatietang verchroomd: 1 St. nr. 700400 maat 180
KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705900 maat 250
KNIPEX® zijsnijtang, verchroomd: 1 St. nr. 724861 gr. 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT bankhamer: 1 St. nr. 750110 maat 500
Wera kunststof hamer met inzetstukken van urethaan: 1 St. nr. 754200 maat 32
PB Swiss Tools priem met kunststof handvat: 1 St. nr. 831600 maat 110
RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model) met houten handvat: 1 St. nr. 836010 maat 150
RENNSTEIG schraapstaal (plat model) met houten handvat: 1 St. nr. 837020 maat 200
Tajima universeel mes, lemmet 18 mm: 1 St. nr. 845030
Kunststof oliespuit met messing tuit: 1 St. nr. 083529 maat 80
Telescopische magneethouder: 1 st. nr. 081650 (lengte 160 – 670 mm)
Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen