{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Vrsta navoja | M | |
| Razred tolerance navoja | ISO 2 6H | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Število delov | 7 kos | |
| Serija | Rapidaptor | |
| Oznaka proizvajalca | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | 6-kotno držalo vijačnega nastavka | |
| Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 | C 6,3 | |
| Embalaža | torbica | |
| Do globine (x premer) | 1 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj (EGI); vrtanje v polno (BVB); zunanje poglabljanje (zvonasto poglabljanje) (SAS) | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 676308 | |
| EAN/GTIN | 4013288101594 | |
| Številka proizvajalca | 05259148001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |