• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig

Artikel-Nr.: 676308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde M
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Flankenwinkel 60 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Teile 7 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 C 6,3
Kühlschmierstoff ja
Verpackung Tasche
Tiefe max. (x Durchmesser) 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB); Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Herstellernummer 05259148001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:
Kernloch bohren − Gewinde schneiden − Entgraten / Senken.
Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.

Inhalt:

Kombi-Gewindebohrer-Bits: Nr. 676306 je 1 St. Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)
In stabiler Box: 1 St.