{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | ne | |
| Broj dijelova | 7 kom. | |
| Serija | Rapidaptor | |
| Oznaka proizvođača | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Položaj sučelja | strana stroja | |
| Vrsta snimanja | šesterokutna drška za nastavke | |
| Veličina šesterokuta prema DIN 3126 | C 6,3 | |
| Pakiranje | Torba | |
| Vrsta navoja | M | |
| Razred tolerancije navoja | ISO 2 6H | |
| Namjena kod vrste provrta | prolazna rupa | |
| Do dubine (x promjer) | 1 | |
| Kut ruba | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1 | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Postupak obrade | bušenje u čvrstu tvar (BVB); obrada navoja unutarnja (EGI); vanjsko upuštanje (zvonasto upuštanje) (SAS) | |
| Vrsta proizvoda | Ureznici | |
| Sadržaj | komplet / asortiman |
| Broj artikla | 676308 | |
| EAN / GTIN | 4013288101594 | |
| Broj proizvođača | 05259148001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |