{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddel | nee | |
| Aantal gereedschappen | 7 st. | |
| Serie | Rapidaptor | |
| Artikelomschrijving producent | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | bit-zeskantschacht | |
| Maat bit-zeskant volgens DIN 3126 | C 6,3 | |
| Verpakking | Tas | |
| Draadsoort | M | |
| Draadtolerantieklasse | ISO 2 6H | |
| Toepassing boringtype | Doorlopend gat | |
| Tot diepte (x diameter) | 1 | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Materiaal | HSS | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB); buitenverzinken (SAS); schroefdraadbewerking binnen (EGI) | |
| Producttype | Tap | |
| Inhoud | set / assortiment |
| Artikelnummer | 676308 | |
| EAN/GTIN | 4013288101594 | |
| Nummer fabrikant | 05259148001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |