• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada bitů kombi závitníků ve skládací tašce, 7dílná

Artiklové číslo: 676308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 7 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal brašna
Hloubka až (x průměr) 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI); Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Číslo výrobce 05259148001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru − řezání závitu − začišt'ování/zahlubování. Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.

Obsah:

Kombinované závitníkové bity: Č. 676306 po 1 ks vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)
Ve stabilním boxu: 1 ks